Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26970
Cod. Produttore
A9A26970
Cod. EAN
3606480088131

Informazioni di prodotto

N° 10 pz blocchi a lucchetto per iC60/iID/Reflex iC60/iSW-NA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è un dispositivo lucchettabile utilizzato per chiudere con lucchetto in posizione aperta o chiusa. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il diametro del lucchetto è da 3 mm a 6 mm. Il diametro massimo sigillabile è di 1,2 mm. Il blocco in posizione ON non impedisce lo scatto dell'interruttore in caso di guasti. Questo accessorio con lucchetto giallo è montato sulla parte anteriore del prodotto da proteggere. Questo dispositivo di montaggio è adatto per iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW Acti9. Questo prodotto è adatto alla disconnessione conforme allo standard IEC/EN 60947-2.

piombabile

blocco contro lo spegnimento

Blocco contro l'accensione

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Blocchi lucchettabili gialli per interruttori Acti9 iC60 iID iDPN Vigi iSW-NA, set 10 pezzi, diametro lucchetto 3-6 mm, conformi IEC/EN 60947-2

€ 80,14 x 1 pz.
(pz.)