Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD1086
Cod. Produttore
AD1086
Cod. EAN
8015646682383

Informazioni di prodotto

N.10 OTTURATORI FER.DIN L=2000MM RAL7035

Documentazione tecnica

Codice Ordine: AD1086 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Striscia copriforo colore RAL 7035

materiale

acciaio

profondità

170 mm

altezza

35 mm

larghezza

80 mm

Produttore

ABB

N.10 otturatori feritoia L=2000mm colore grigio RAL 7035

€ 327,68 x 1 pz.