Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH16404800
Cod. Produttore
16404800
Cod. EAN
3139188164048

Informazioni di prodotto

Downlight/spot/floodlight - MAZDA Recessed Spot
Descrizione del produttore: La linea Recessed Spot è caratterizzata da un design sottile che si adatta alla maggior parte dei soffitti e offre performance affidabili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

riflettore

Ultra brillante

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

classe di efficienza energetica

Altro

intensità luminosa

630 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

67 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

6

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

270 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

15000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

1,51

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

54 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

180

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

110

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

100 mm

fattore di potenza

0,5

adatto per potenza lampada

4,5 ... 5,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 0,75 mm²

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

flusso luminoso

270 ... 270 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

70 ... 70 mm

Serie

MAZDA Recessed Spot

Produttore

Downlight incasso MAZDA Recessed Spot 5W luce calda 2700K design sottile per soffitti