Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMZD18865G3
Cod. Produttore
MZD18865G3
Cod. EAN
8710163543307

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600 mm
  • Potenza: 8 W
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Serie: Tubi LED MAZDA
  • Tipo: LEDTUBE
  • Quantità consigliata: 20
  • Luce: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione spazi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I nostri tubi LED offrono luce di alta qualità per illuminare qualsiasi spazio

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

604 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

800 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1248

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

46 ... 46 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

800 ... 800 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

Tubi LED MAZDA

Produttore

MZD LEDTUBE 600MM 8W 865