Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
angolo di irraggiamento
150
corrente nominale
45
diametro
45 mm
base
E14
flusso luminoso effettivo
470
temperatura del colore
2700
fattore di potenza
0.51
lunghezza
83.5 mm
colore
Bianco
forma della lampada
forma a pera
classe di efficienza energetica
A+
tensione nominale
220 V
colore della scatola
bianco
durata di vita nominale media
15000 h
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
tipo di tensione
AC
esecuzione vetro/copertura
opaco
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
6 kWh
MAZDA LIGHTING
Cod. Rexel: PHMZD58840G3 Cod. Produttore: MZD58840G3 Cod. EAN: 8710163543321
Cod. Rexel: PHMZD36840G3 Cod. Produttore: MZD36840G3 Cod. EAN:
Cod. Rexel: PHMZDGU10658403 Cod. Produttore: MZDGU106584036 Cod. EAN: 3139188161658
Cod. Rexel: PHMZD100G2 Cod. Produttore: MZD100G2 Cod. EAN: 8710163540450
Cod. Rexel: PHMZD100840G2 Cod. Produttore: MZD100840G2 Cod. EAN: 8710163540634
Lampade Led
Cod. Rexel: OSPP163583036G8 Cod. Produttore: PP163583036G8 Cod. EAN: 4058075132177
Cod. Rexel: OSPCB60827SE1G8 Cod. Produttore: PCB60827SE1G8 Cod. EAN: 4058075127210
Cod. Rexel: L3PAR56BF546 Cod. Produttore: PAR56BF546 Cod. EAN:
Cod. Rexel: PHCLAGU53508403 Cod. Produttore: CLAGU535084036 Cod. EAN: 8718696814796
Cod. Rexel: PHCLAGU53508303 Cod. Produttore: CLAGU535083036 Cod. EAN: 8718696814772
Cod. Rexel: PHCLAGU53508273 Cod. Produttore: CLAGU535082736 Cod. EAN: 8718696814710
Produttore
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te