Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
PHMZDCAN25G2
Cod. Produttore
MZDCAN25G2
Cod. EAN
8710163541372

Informazioni di prodotto

LED-lamp/Multi-LED - Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela
Descrizione del produttore: Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

83 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

106 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

B35

Numero min. di comandi di commutazione

30000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

250 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,47

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1147

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

27 ... 27 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

3 ... 3 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Produttore

MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/1