Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH16368300
Cod. Produttore
16368300
Cod. EAN
3139188163683

Informazioni di prodotto

Downlight/spot/floodlight - Downlight LED Essential SmartBright

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il downlight LED Essential SmartBright G2 è un prodotto molto conveniente e affidabile, caratterizzato da un'elevata efficacia e da un'ottima qualità. È disponibile in molte configurazioni, con emissioni da 300 a 2000 lumen, per la sostituzione dei downlight tradizionali. Può essere utilizzato in centri commerciali, punti vendita, strutture residenziali e uffici. È una serie di prodotti ideale per la distribuzione nel settore commerciale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

165 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

60

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Distorsione Armonica Totale

1,1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

28

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

122

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

72

Valore sfarfallio Pst LM

0,1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,1

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

86 mm

fattore di potenza

0,51

adatto per potenza lampada

12,6 ... 15,4 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 0,75 mm²

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

flusso luminoso

1300 ... 1300 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

150 ... 150 mm

Serie

Downlight LED Essential SmartBright

Produttore

MZD DN020B LED13/865 14W 220-240V W