Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48512
Cod. Produttore
48512
Cod. EAN
3303430485124

Informazioni di prodotto

Sganciatore tensione MX - 48 V CC/CA 50/60 Hz

Documentazione tecnica

MX2 48/60VCA/CC NW P MOBILE48512 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

Masterpact_MT

Produttore

MX2 48/60VCA/CC NW P MOBILE