Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33664
Cod. Produttore
33664
Cod. EAN
3303430336648

Informazioni di prodotto

MX/XF 380/480Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di una bobina a lancio di corrente MX per dispositivi da Compact NS 630b a Compact NS 3200. Ha una tensione nominale da 380VAC a 480VAC a 50/60 Hz. È un dispositivo ausiliario utilizzato per applicazioni di spegnimento di emergenza o di apertura remota. L'ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo Un supera il 70% della tensione nominale Un. È conforme alla norma IEC 60947.2. Il dispositivo da Compact NS 630b a Compact NS 3200 può essere dotato di un ausiliario 1 MX o 1 MN.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

380 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Sganciatore tensione MX o XF - 380...480 V CA 50/60 Hz