Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33815
Cod. Produttore
33815
Cod. EAN
3303430338154

Informazioni di prodotto

Sganciatore tensione MX - 380...480 V CA 50/60 Hz

Documentazione tecnica

MX 380/480VCA NT P MOBILE33815 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

380 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPact_NS_NA

Produttore

MX 380/480VCA NT P MOBILE