Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBMV101
Cod. Produttore
MV101
Cod. EAN
8017963101233

Informazioni di prodotto

La piastrina terminale MVF.4/PT garantisce installazioni rapide e sicure, ottimizzando il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di morsettiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica affidabile e duratura
  • Ottimizzazione della distribuzione della corrente
  • Elevati standard di sicurezza e resistenza nel tempo
PIASTRINA Piastrina terminale, colore beige, per MV100

intensità

1.5 mm

esecuzione piastra terminale

fissabile a scatto

colore

beige

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

Piastrina terminale MVF.4/PT beige per cablaggio elettrico installazioni rapide e sicure