Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBMV100
Cod. Produttore
MV100
Cod. EAN
8017963101561

Informazioni di prodotto

Il morsetto MVF.4 con attacco Faston offre una soluzione efficiente per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e al morsetto a vite
  • Risparmio di tempo con la derivazione a spina piatta Faston
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono sicurezza e continuità elettrica
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione minima
  • Efficienza energetica grazie alla buona conduttività dei materiali
MVF.4 Morsetto a vite 4mm2 con derivazione a spina piatta, colore beige

lunghezza

42 mm

corrente nominale In

20 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

6.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

Produttore

Morsetto a vite MVF.4 4mm² con derivazione Faston beige per connessioni elettriche sicure e facili da installare