Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE795300
Cod. Produttore
VE795300
Cod. EAN
8007951133537

Informazioni di prodotto

MUVY DUO SEGNAPASSO CREP + IR INC. 2 MOD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada segnapasso da incasso a 2 moduli con sensore di movimento e sensore crepuscolare. Si accende quando rileva i movimenti dentro il proprio campo d’azione(ad esempio quando persone o animali si muovono), per il periodo di tempo preimpostato e solo se il livello di luminosità è inferiore alla soglia preimpostata. Se durante il periodo in cui la lampada è accesa dovesse essere rilevato un nuovo movimento, il conteggio della temporizzazione riparte. Muvy DUO viene fornita con gli adattatori che ne consentono l’installazione in scatole da incasso da 2 moduli o superiori e lo rendono compatibile con le placche delle principali serie civili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

0,6 W

Tipo Lampada

LED

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

tensione nominale

195 ... 253 V

Durata funzionamento nominale

0,008 ... 0,008 h

Produttore

Segnapasso da incasso 2 moduli con sensore movimento e crepuscolare per illuminazione automatica ambienti interni