Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR36731
Cod. Produttore
MUR36731
Cod. EAN
3606480789656

Informazioni di prodotto

Mureva Presa Schuko tedesca 10/16A 2P+T

Documentazione tecnica

La presa di alimentazione Mureva Styl MUR36731 è un dispositivo robusto. La Schuko 2P + E con otturatori ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce l'essere waterproof. È una presa innovativa con LED che la rende visibile al buio. Il design ergonomico del dispositivo da 16A si incastra e si sblocca facilmente con una sola mano grazie all'ampio spazio per il cablaggio. È inoltre resistente agli ambienti più difficili e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Il coperchio trasparente consente di vedere la luce per localizzarla facilmente, ma anche per evitare di confondere una presa con un selettore.

numero di unità

1

contatto di protezione

corrente nominale

16 A

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

senza alogeni

colore

grigio

qualità del materiale

materiale termoplastico

codice RAL (simile)

7035

numero di fasi

1

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

63 mm

resistenza agli urti

IK08

larghezza dell'apparecchio

76 mm

esecuzione

SCHUKO

frequenza

50 Hz

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

opaco

tensione nominale

250 V

superficie

non trattato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

Serie

Mureva_Styl

Produttore

Mureva Presa Schuko tedesca 10/16A 2P+T