Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3636DB
Cod. Produttore
3636DB
Cod. EAN
8005543691458

Informazioni di prodotto

  • Serie: SLIM
  • Tensione: 10/16A
  • Prese: 6 bipasso 2P+T
  • Interruttore: automatico SAFE
  • Cavo: 1,5 m
  • Spina: salvaspazio 10A
  • Colore: bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa rettangolare con 6 prese tipo bipasso, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Dotata di interruttore integrato per un controllo semplice e immediato dell’alimentazione, supporta correnti da 10 a 16 ampere. Il design compatto e la finitura bianca si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o ufficio, offrendo una soluzione pratica per collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente. Ideale per proteggere e gestire al meglio le connessioni elettriche grazie alla qualità costruttiva e ai materiali resistenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa SLIM6 con 6 prese 2P+T bipasso (10/16A), interruttore automatico di sicurezza SAFE, cavo 1,5m e spina salvaspazio 10A di colore bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

90°

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

Tipo di spina

Diritto

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

SLIM

Produttore

Multipresa SLIM6 bipasso 6 prese 10/16A interno bianco safe