Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA41042
Cod. Produttore
41042
Cod. EAN
8015450410424

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 6P17/11 BI
  • Descrizione estesa: Multipresa BIPASSO senza cavo 6 prese bipasso italiane 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Descrizione del produttore: Multipresa elettrica senza cavo con 6 prese di tipo 17/11, ideale per distribuire energia in modo sicuro e pratico. Progettata per garantire affidabilità e facilità d’uso in ambienti domestici o professionali, offre una soluzione compatta e funzionale per collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e sicurezza durante l’utilizzo.

    download

    #N/A