Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410131
Cod. Produttore
410131
Cod. EAN
8015450135518

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 4P40 NE
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO senza cavo 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Descrizione del produttore: Multipresa elettrica senza cavo con 4 poli e portata di 40 ampere, ideale per distribuzione di energia in impianti elettrici. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, è adatta a utilizzi professionali e residenziali che richiedono una gestione efficiente della corrente elettrica. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, facilitando l’installazione e l’uso quotidiano.

    download

    #N/A