Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410120
Cod. Produttore
410120
Cod. EAN
8015450135440

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 4P40+I BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO senza cavo 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Descrizione del produttore: Multipresa elettrica senza cavo con quattro poli più terra, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per collegare più dispositivi contemporaneamente, offre una soluzione pratica e funzionale per la distribuzione dell’alimentazione in ambienti domestici e professionali. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro sovraccarichi. La configurazione a quattro poli più terra permette una connessione stabile e sicura, rendendo questo prodotto adatto a diverse esigenze elettriche.

    download

    #N/A