Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS3711DBU
Cod. Produttore
S3711DBU
Cod. EAN
8005543708408

Informazioni di prodotto

  • Serie: MDS
  • Tensione: 10/16 A
  • Prese bipasso: 2P+T
  • Prese USB: Tipo A+C
  • Prese speciali: 1 presa tedesca P30
  • Cavo: 2 m
  • Interruttore: di sicurezza
  • Spina: salvaspazio 10 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa rettangolare da incasso con una presa Schuko con contatto di protezione, due prese bipasso italiane e tre prese standard francesi di tipo E, ideale per collegare contemporaneamente diversi dispositivi elettrici. Include due porte USB per la ricarica diretta di dispositivi mobili. Progettata per apparecchi freddi, garantisce versatilità e sicurezza grazie alla presenza di prese con pin di terra. Perfetta per ambienti domestici e professionali che richiedono una gestione efficiente e ordinata delle alimentazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa da scrivania con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e due prese USB tipo A+C, interruttore di sicurezza, cavo 2 m e spina salvaspazio da 10 A - bianca

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Max. potenza allacciata

2500 W

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese con pin di terra

3

numero di prese per apparecchi freddi

1

Numero di prese Euro CEE7/16

3

angolo inserto centrale ruotato

90°

tipo di collegamento alla rete

Tipo italiano P30

numero di collegamenti USB

2

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

numero delle prese tipo P11 (Italia)

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)

3

Numero di prese Tipo P30 (Italia)

1

Tipo di spina

Diritto

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Produttore

Multipresa da scrivania 2P+T 10/16A 2 USB bianca