Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3682D
Cod. Produttore
3682D
Cod. EAN
8005543697894

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Multipresa 5 Schuko
  • Prese: 2P+T per spine tedesche
  • Compatibilità: Spine italiane 10A e 16A
  • Colore: Bianco
  • Senza cavo:
  • Serie: POKER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa rettangolare con 5 prese Schuko bipasso senza cavo, progettata per garantire versatilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per l’utilizzo in ambienti domestici e professionali, offre una soluzione pratica per collegare più dispositivi contemporaneamente. Realizzata con materiali resistenti e finiture di qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità. La configurazione delle prese permette un facile inserimento di spine con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F), senza prese con pin di terra aggiuntivi. Design compatto e funzionale, adatto a molteplici esigenze elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 5 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A di colore bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

5

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

45°

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

POKER

Produttore

Multipresa 5 prese Schuko bipasso senza cavo bianca uso domestico e professionale