Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3685G
Cod. Produttore
3685G
Cod. EAN
8005543697344

Informazioni di prodotto

  • Serie: POKER
  • 5 prese 2P+T Schuko/Bipasso
  • Cavo 1,5 m
  • Spina salvaspazio 16 A
  • Compatibile spine tedesche
  • Supporta spine italiane 10A/16A
  • Colore grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa rettangolare grigia con 5 prese Schuko/bipasso, ideale per collegare contemporaneamente più dispositivi elettrici in ambienti domestici o professionali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. La configurazione delle prese con contatto di protezione CEE 7/3 tipo F assicura compatibilità e protezione durante l’uso. Design compatto e funzionale adatto per l’uso su superfici piane, perfetto per gestire alimentazioni multiple in modo ordinato e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 5 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, cavo 1,5m e spina salvaspazio da 16 A - grigia

corrente nominale

16 A

colore

Grigio

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

5

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese, altre

5

angolo inserto centrale ruotato

45°

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Produttore

Multipresa 5 prese Schuko bipasso cavo 1,5m grigia uso domestico/professionale