Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3685D
Cod. Produttore
3685D
Cod. EAN
8005543697399

Informazioni di prodotto

  • 5 prese 2P+T Schuko/Bipasso
  • Cavo 1,5 m
  • Spina salvaspazio 16 A
  • Colore bianco
  • Compatibile 10A/16A
  • Serie POKER
  • Uso domestico/professionale
  • Design compatto e funzionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa bianca con cinque prese Schuko/bipasso dotate di contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F). Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'alimentazione di più dispositivi elettrici contemporaneamente. Ideale per ambienti domestici e professionali, offre una soluzione pratica e funzionale per la gestione delle prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti e dal design compatto, assicura una facile installazione e un utilizzo sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 5 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, cavo 1,5m e spina salvaspazio da 16 A - bianca

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

5

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese, altre

5

angolo inserto centrale ruotato

45°

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Produttore

Multipresa 5 prese Schuko bipasso 1,5m uso domestico e professionale