Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
B1I3684GB
Cod. Produttore
3684GB
Cod. EAN
8005543697320

Informazioni di prodotto

  • 4 prese 2P+T Schuko/Bipas
  • Interruttore di sicurezza
  • Cavo 1,5 m
  • Spina salvaspazio 16A
  • Tensione nominale 10A e 16A
  • Colore grigio
  • Serie POKER
  • Compatibile spine tedesche e italiane

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa rettangolare di colore grigio con quattro prese Schuko bipasso e interruttore integrato. Progettata per garantire una distribuzione sicura e pratica dell’energia elettrica in ambienti domestici e professionali. La forma compatta e il design funzionale la rendono ideale per collegare più dispositivi contemporaneamente, assicurando comodità e protezione grazie all’interruttore di accensione e spegnimento. Adatta per l’uso con apparecchiature elettriche standard, offre una soluzione versatile per l’alimentazione multipla senza rinunciare a sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore di sicurezza e cavo da 1,5m. Spina salvaspazio da 16A - grigia

corrente nominale

16 A

colore

Grigio

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese, altre

4

angolo inserto centrale ruotato

45°

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

POKER

Produttore

Multipresa 4 prese Schuko bipasso con interruttore grigia uso domestico e ufficio