Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410241
Cod. Produttore
410241
Cod. EAN
8015450135808

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult. 1,5m 3G1 S17 6P40+I+SF NE
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO 6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Descrizione del produttore: Multipresa elettrica da 1,5 metri con cavo 3G1,5 mm², progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Dotata di sei prese con protezione, interruttore integrato e sistema di sicurezza per evitare cortocircuiti. Ideale per l’uso domestico e professionale, offre una soluzione pratica per gestire più dispositivi contemporaneamente, assicurando una distribuzione stabile e sicura dell’energia elettrica. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo nel tempo.