›

MULTIMETRO DIGITALE RETROILLUMINATO

Cod. Rexel Y5TE0100
Cod. Produttore TE0100
Cod. EAN 8053323906445

Informazioni principali

  • Serie: Multimetro
  • Tensione max ingresso: 600 V AC/DC
  • Display: LCD retroilluminato
  • Funzioni: Test diodi, continuità, Data Hold
  • Precisione: ±(1% lettura + 5 cifre)
  • Dimensioni (LxWxH): 151x75x48 mm
  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V
  • Protezione: Doppio isolamento, CAT III 600V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multimetro digitale tascabile con display LCD retroilluminato per tensione AC/DC fino a 600 V

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

prova di continuità

interfaccia

principio di misura

Altro

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

precisione di misura relativa

0,01 %

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

Altro

risoluzione minima corrente continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

0,001 Ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

200 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

200 MEGOHM

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

tensione di prova nominale 100 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 500 V

grado di protezione (IP)

Altro

risoluzione minima della temperatura

Altro

risoluzione minima della capacità

Altro

risoluzione minima della frequenza

Altro

tensione di prova nominale 10 V

tensione di prova nominale 50 V

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Fattore clip per sensore di corrente

1:1

Fattore clip per trasformatore di corrente

1:1

Range massimo di misura della tensione, AC/DC

600 V

Risoluzione minima, tensione AC/DC

Altro

Range minimo di misura della tensione, AC/DC

2 A

Risoluzione massima, tensione AC/DC

Altro

MULTIMETRO DIGITALE RETROILLUMINATO
€ 23,23 x 1 pz.
(pz.)