Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Multimetro universale protetto.Rilevamento tensione, corrente, resistenza e continuita', selezione di campo automatico, luce LED e AC Warning.
alimentazione elettrica
Batteria
visualizzazione
Digitale
selezione intervallo di misura
Automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
visualizzazione a barre analogica
max. intervallo di misura della tensione AC
1000 V
categoria circuito di misura
CAT III
tensione di prova nominale 100 V
tensione di prova nominale 1000 V
tensione di prova nominale 250 V
tensione di prova nominale 500 V
memoria di valore di picco
grado di protezione (IP)
IP64
tensione di prova nominale 10 V
tensione di prova nominale 50 V
tensione massima categoria circuito di misura
Ridimensionamento del grafico a barre lineare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te