Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22550
Cod. Produttore
22550

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR grey 12 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

16.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C