Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENY00
Cod. Produttore
NY00
Cod. EAN
8016692615981

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MUFF. X GIUNZ.DI DERIV. A Y
  • Serie: N
  • Protezione: Resina bicomponente
  • Norme: EN 50393, DIN VDE 57291-2
  • Durata conservaz.: 48 mesi
  • Tipo guscio: PET con chiusura a scatto
  • Applicazione: Giunzione cavi bassa tensione
  • Resistenza: Umidità e basse temperature
Muffola di derivazione a Y realizzata in resina di colata, progettata per l’uso con cavi N(A)2XY a tre conduttori. Questo accessorio garantisce un’ottima protezione e isolamento delle giunzioni elettriche, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di derivazione. La struttura senza accessori di collegamento integrati facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo il prodotto ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le muffole della serie N sono la scelta ideale per la giunzione e la connessione di conduttori di bassa tensione mediante la tecnica della resina colata. Sono disponibili muffole a giunzione diritta ed a derivazione a Y. La resina bicomponente colata è in grado di sigillare e proteggere cavi di potenza, di segnale e telefonici, garantendo un livello di protezione da umidità e basse temperature, secondo norma EN 50393 e DIN VDE 57291-2 (VDE0291), ed una durata di conservazione, anche in condizioni critiche, pari a 48 mesi. Le muffole sono dotate di gusci protettivi in PET, formati da due metà unibili mediante chiusura a scatto, che non necessita di ulteriori fissaggi o impermeabilizzazioni. I gusci lasciati sulla muffola dopo la colata costituiscono una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche, agenti atmosferici e agenti chimici.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

3

tipo

Derivazione a Y

diametro del cavo principale

11 ... 20 mm

diametro del cavo di derivazione

11 ... 20 mm

Produttore

Muffola giunzione derivazione Y resina colata cavi 11-20 mm