Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENY0
Cod. Produttore
NY0
Cod. EAN
8016692616001

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Muffola derivazione a Y
  • Protezione: resina bicomponente
  • Standard: EN 50393, DIN VDE 57291-2
  • Durata conservazione: 48 mesi
  • Guscio protettivo: PET con chiusura a scatto
  • Resistente a: umidità e basse temperature
  • Serie: N
  • Applicazione: cavi potenza e segnale
Muffola per giunzione di derivazione a Y, progettata per cavi N(A)2XY con tre conduttori. Realizzata in resina di colata, garantisce un'elevata protezione e isolamento elettrico nelle connessioni di derivazione. Questo componente è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono affidabilità e sicurezza nelle giunzioni di cavi, senza necessità di accessori di collegamento aggiuntivi. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta a installazioni professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le muffole della serie N sono la scelta ideale per la giunzione e la connessione di conduttori di bassa tensione mediante la tecnica della resina colata. Sono disponibili muffole a giunzione diritta ed a derivazione a Y. La resina bicomponente colata è in grado di sigillare e proteggere cavi di potenza, di segnale e telefonici, garantendo un livello di protezione da umidità e basse temperature, secondo norma EN 50393 e DIN VDE 57291-2 (VDE0291), ed una durata di conservazione, anche in condizioni critiche, pari a 48 mesi. Le muffole sono dotate di gusci protettivi in PET, formati da due metà unibili mediante chiusura a scatto, che non necessita di ulteriori fissaggi o impermeabilizzazioni. I gusci lasciati sulla muffola dopo la colata costituiscono una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche, agenti atmosferici e agenti chimici.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

3

tipo

Derivazione a Y

diametro del cavo principale

6 ... 22 mm

diametro del cavo di derivazione

6 ... 22 mm

Produttore

Muffola giunzione derivazione Y resina colata cavi 6-21mm bassa tensione