Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV848320
Cod. Produttore
LV848320
Cod. EAN
3606480815935

Informazioni di prodotto

MTZ2 32 HA 4P estraibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un interruttore di manovra-sezionatore di base Masterpact MTZ2 32HA, a 4 poli, 3200 A, in versione estraibile. Masterpact MTZ è l'ultima generazione di interruttori e interruttori sezionatori ad alta corrente fino a 6300 che integrano tecnologie digitali avanzate. Masterpact MTZ è progettato per proteggere i sistemi elettrici dai danni causati da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra delle apparecchiature. È progettato per l'impiego in tutte le applicazioni standard. La corrente nominale è di 4000 A e la tensione di esercizio è di 690 V AC a 50/60 Hz. Il potere di chiusura nominale è di 145 kA di picco a 690V AC all'interno della categoria AC23A. La parte anteriore di Masterpact MTZ dispone di isolamento rinforzato (classe 2) secondo la norma IEC 60664-1. È conforme alla norma IEC 60947.3 Non è fornito con connettori di alimentazione. Masterpact MTZ e Micrologic X fanno parte del sistema di architettura EcoStruxure.

Produttore

MTZ2 32 HA 4P estraibile