Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il prodotto è un blocco interruzione per interruttori fissi a 4 poli Masterpact MTZ2 20N1. Masterpact MTZ è l'ultima generazione di interruttori e interruttori sezionatori ad alta corrente fino a 6300 che integrano tecnologie digitali avanzate. Masterpact MTZ è progettato per proteggere i sistemi elettrici dai danni causati da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra delle apparecchiature. Ha un potere di interruzione (Icu) di 42kA rms a 440VAC 50/60 Hz. Ha una corrente nominale di 2000 A. Il blocco interruzione deve essere associato al telaio corrispondente, da ordinare a parte. Il blocco interruzione è compatibile con l'unità di controllo Micrologic X, da ordinare a parte. Con l'unità di controllo Micrologic X, Masterpact MTZ contribuisce alla sicurezza e all'efficienza energetica. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 537 mm (L) x 352 mm (H) x 300 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), UL489, CCC, EAC e alle specifiche per il settore navale. Masterpact MTZ e Micrologic X fanno parte del sistema di architettura EcoStruxure.