Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ71130000
Cod. Produttore
VJ71130000
Cod. EAN
8007951711308

Informazioni di prodotto

MT 20 MORS.MESSA TERRA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio e la messa a terra di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Morsetto

adatto per diametro tubo

18 ... 24 mm

Produttore

Collare messa terra acciaio zincato per tubi acciaio e PVC 20 mm resistente corrosione