› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

MSTN 50 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB05391
Cod. Produttore B05391
Cod. EAN 8010730501458

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

50 mm

Serie

Innesto Rapido 65

MSTN 50 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO