› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/

Cod. Rexel PHSONTPLUS70
Cod. Produttore SONTPLUS70
Cod. EAN 8711500192660

Informazioni principali

  • Potenza: 74 W
  • Tensione nominale: 92 V
  • Flusso luminoso: 6.650 lm
  • Durata media: 30.000 ore
  • Attacco: E27
  • Classe energetica: G
  • Dimmerabile: Sì
  • Serie: MASTER SON-T PIA Plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

73 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

6600 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

152 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

90,41 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

73 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER SON T PIA Plus

MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/