Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSONTPLUS600
Cod. Produttore
SONTPLUS600
Cod. EAN
8711500197429

Informazioni di prodotto

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consumo energetico: 603 W - Temperatura del colore correlata: 2000 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

605 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

89000 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

283 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

47 mm

efficienza luminosa della lampada

148 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

665 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Serie

MASTER SON T PIA Plus

Produttore

MST SON-T PIA PLUS 600W/220 E40 1SL