Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSONTPLUS50
Cod. Produttore
SONTPLUS50
Cod. EAN
8711500192653

Informazioni di prodotto

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consumo energetico: 54.5 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

54,5 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

4500 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

152 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

83 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

55 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER SON T PIA Plus

Produttore

MST SON-T PIA PLUS 50W/220 E27 1SL/