› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MST SON-T PIA PLUS 400W E E40 1SL/1

Cod. Rexel PHSONTPLUS400
Cod. Produttore SONTPLUS400
Cod. EAN 8711500179883

Informazioni principali

  • Attacco: E40
  • Potenza: 408 W
  • Flusso luminoso: 55.900 lm
  • Temperatura colore: 2000 K
  • Durata media: 36.000 ore
  • Dimmerabile: Sì
  • Efficienza luminosa: 137 lm/W
  • Serie: MASTER SON-T PIA Plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

408 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

55900 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

283 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

48 mm

efficienza luminosa della lampada

137 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

36000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

408 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Serie

MASTER SON T PIA Plus

MST SON-T PIA PLUS 400W E E40 1SL/1