Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSDWTG100
Cod. Produttore
SDWTG100
Cod. EAN
8711500202338

Informazioni di prodotto

MASTER SDW-TG Mini - High pressure sodium-vapour lamp - Consumo energetico: 102.0 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi piccoli aperti progettati per lampade MASTERColour CDM-T

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

102 W

attacco lampada

GX12-1

flusso luminoso

5300 lm

Temperatura di colore correlata

2500 K

lunghezza totale

110 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

20 mm

efficienza luminosa della lampada

52 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

109 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER SDW TG Mini

Produttore

MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT