Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMHNSB200095HO
Cod. Produttore
MHNSB200095HO
Cod. EAN
8727900928600

Informazioni di prodotto

MASTER MHN-SB - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 2100 W - Temperatura del colore correlata: 5600 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact quartz metal halide lamp with single pinch

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2070 W

attacco lampada

Cavo

flusso luminoso

220000 lm

Temperatura di colore correlata

5600 K

lunghezza totale

187 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

37 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

P15

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

956

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

4500 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2277 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

185 ... 220 V

Serie

MASTER MHN SB

Produttore

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12S-7 WH