Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCPOTW60
Cod. Produttore
CPOTW60
Cod. EAN
8711500208514

Informazioni di prodotto

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 60.0 W

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

60 W

attacco lampada

PGZ12

flusso luminoso

7200 lm

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

131 mm

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

19 mm

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

728

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

32000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

60 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

85 ... 99 V

Serie

MASTER CosmoWhite CPO TW / CPO TW Xtra

Produttore

MST COSMOWH CPO-TW XTRA 60W/728 PGZ