› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS STAFFA DI SOSPENSIONE (10)

Cod. Rexel MEZU51002002
Cod. Produttore 51002002
Cod. EAN 8033777041992

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa sospensione lineari
  • Uso: Per elementi lineari MS
  • Frequenza: 1 ogni 2 metri
  • Serie: MS
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Compatibilità: Linea prodotto BTicino
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Sospensione elementi lineari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sospensione per elementi lineari MS (prevederne 1 almeno ogni 2 metri) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Altro

Serie

MS

MS STAFFA DI SOSPENSIONE (10)