› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS CASSETTA DERIVAZIONE 16A IP55

Cod. Rexel MEZU51515051
Cod. Produttore 51515051
Cod. EAN 8033777041930

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP55
  • Base portafusibili: CH10 (10.3x38mm)
  • Tipo: Derivazione con per elementi
  • Serie: MS
  • Dimensioni fusibili: 10.3x38mm
  • Quantità consigliata: 2
  • Applicazione: BTicino Zucchini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione con per elementi MS con base portafusibili CH10 (10.3x38mm) - In=16A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

144 mm

altezza

75 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

160 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS CASSETTA DERIVAZIONE 16A IP55