› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS CASS.DERIVAZ.32A IP55 CORTA

Cod. Rexel MEZU51515071
Cod. Produttore 51515071
Cod. EAN 8033777041855

Informazioni principali

  • Descrizione: MS CASS.DERIVAZ.32A IP55
  • Corrente nominale: 32A
  • Protezione: IP55
  • Moduli: 4 moduli
  • Guida DIN: DIN35
  • Tipologia: Cassetta derivazione
  • Dimensioni: Corta
  • Serie: MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuota corta per elementi MS con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS CASS.DERIVAZ.32A IP55 CORTA