› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS CASS.DERIV.32A IP55 CORTA 4 MOD.

Cod. Rexel MEZU51515072
Cod. Produttore 51515072
Cod. EAN 8033777041893

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Grado protezione: IP55
  • Moduli: 4 moduli
  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Coperchio: Trasparente
  • Guida DIN: DIN35
  • Dimensione: Corta
  • Serie: MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuota corta per elementi MS con coperchio trasparente e guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS CASS.DERIV.32A IP55 CORTA 4 MOD.