› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS CAS.DER.32A IP55 PRED.X FUS.CH10

Cod. Rexel MEZU51515076
Cod. Produttore 51515076
Cod. EAN 8033777041862

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Grado protezione: IP55
  • Portafusibili: CH10 (10.3x38mm)
  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Configurazione: Vuota corta
  • Serie: MS
  • Applicazione: Per elementi MS
  • Compatibilità: Fusibili standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuota corta con per elementi MS con base portafusibili CH10 (10.3x38mm) - In=32A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS CAS.DER.32A IP55 PRED.X FUS.CH10