› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS C.D.32A IP55 PRED.FUS.D02 CORTA

Cod. Rexel MEZU51515078
Cod. Produttore 51515078
Cod. EAN 8033777041886

Informazioni principali

  • Descrizione: MS C.D.32A IP55
  • Portafusibili: D02
  • Corrente nominale: 32A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo cassetta: Derivazione vuota corta
  • Serie: MS
  • Compatibilità: Elementi MS
  • Applicazione: Predisposizione fusibili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuota corta con per elementi MS con base portafusibili D02 - In=32A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS C.D.32A IP55 PRED.FUS.D02 CORTA