› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS C.D.16A IP55 PRED.FUS.D01 CORTA

Cod. Rexel MEZU51515077
Cod. Produttore 51515077
Cod. EAN 8033777041879

Informazioni principali

  • Descrizione: MS C.D.16A IP55
  • Protezione: IP55
  • Corrente nominale: 16A
  • Base portafusibili: D01
  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Versione: Corta
  • Serie: MS
  • Predisposizione fusibili: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuota corta con per elementi MS con base portafusibili D01 - In=16A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

97 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS C.D.16A IP55 PRED.FUS.D01 CORTA