› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS/96 C.D.BASE 63A COPER.TRASP.IP55

Cod. Rexel MEZU51515057
Cod. Produttore 51515057
Cod. EAN 8033777041954

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Grado protezione: IP55
  • Coperchio: Trasparente
  • Tipo prodotto: Cassetta derivazione
  • Serie: MS
  • Capacità: 96 elementi
  • Uso: BTicino
  • Materiale: Resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione con per elementi MS con coperchio trasparente - In=63A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

132 mm

altezza

130 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

283 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS/96 C.D.BASE 63A COPER.TRASP.IP55