› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS/92 100A ALIM.TES.DX IP55+MAN.(2)

Cod. Rexel MEZU51511051
Cod. Produttore 51511051
Cod. EAN 8033777000463

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Grado protezione: IP55
  • Posizione montaggio: Destra
  • Compatibile con: Elemento MS63
  • Serie: MS
  • Tipo: Alimentazione
  • Marca: Zucchini
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione destra da montare su elemento MS63 - In=63A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

85 mm

Tipologia

Singolo

altezza

125 mm

numero di poli

3

lunghezza

438 mm

grado di protezione (IP)

IP40

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS/92 100A ALIM.TES.DX IP55+MAN.(2)