› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS/92 100A ALIM.INTERM.IP55+ MANIC.

Cod. Rexel MEZU51511151
Cod. Produttore 51511151
Cod. EAN 8033777041831

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo montaggio: Elemento MS63
  • Funzione: Alimentazione intermedia
  • Serie: MS
  • Accessori: Manicotto incluso
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Compatibilità: Linea Zucchini BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia da montare su elemento MS63 - In=63A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Singolo

altezza

180 mm

numero di poli

3

lunghezza

816 mm

grado di protezione (IP)

IP40

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS/92 100A ALIM.INTERM.IP55+ MANIC.